107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)102×114 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)
エコ商品
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン CADデータあり
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ゴム(B入り) 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし プレート寸法X×Y(mm)102×114 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
エコ商品
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
エコ商品
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式、サイドSP付 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム 車輪幅(mm)35 固定方法(車輪)ナット 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 取付座B(mm)102
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
エコ商品
取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省音タイプです。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9071 質量(kg)1.63 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
エコ商品
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入)
エコ商品
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)
エコ商品
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3295 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.435S ストッパーなし 取付高H(mm)190 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)300 ねじ寸法TΦ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車SS 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3325 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状自在/固定ペダルにより切替 型式420FAS方向規制車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省音タイプです。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9080 質量(kg)1.76 車輪幅(mm)38 ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレスを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番384-3947 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
26日以内出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)