すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
主な用途補修、補強、密閉
質量(g/巻)408
高さH×直径(mm×Φmm)102×102
アズワン品番65-1332-03
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
幅(mm)25.4
厚さ(mm)0.43
色ブラック
質量(g)130
長さ(m)9.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着
危険物の類別非危険物
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。催促10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
幅(mm)101.6
厚さ(mm)0.86
色ブラック
質量(g)408
長さ(m)3.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・指紋認証機能に対応・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
端まで守る、フルカバーフレームタイプ。光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。ブルーライトを低減して目が疲れにくい。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
タイプブルーライト低減反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.1×158.3×0.6
対応機種iPhone 15 Plus/14 Pro Max
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバー。高透明で撮影に影響なし。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.1
対応機種iPhone 15/15 Plus
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
色クリア
質量(g)1
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×36.74×2.59
対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
特性ゴリラガラス/光沢
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
色クリア
質量(g)1
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×37.97×2.89
対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max
特性ゴリラガラス/光沢
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・指紋認証機能に対応・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすいフッ素加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・指紋認証機能に対応・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面くっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・指紋認証機能に対応・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10H・飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすいフッ素加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、クリーニングクロス付属
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード