カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(43)
  • 物流用品(41)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業服(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「ゴリン」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR771GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー方式シリンダー式
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
大型アルミダイカストリング錠  13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)セットリングMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ATBリングロック Vブレーキ台座取付け サギサカ(SAGISAKA)ATBリングロック Vブレーキ台座取付けサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー
リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)リング錠(ポリ袋入り)GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
バルミューダ ザ・スピーカー ブラック M01A-BK [Bluetooth対応] バルミューダバルミューダ ザ・スピーカー ブラック M01A-BK [Bluetooth対応]バルミューダ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイドブラック本体質量(kg)1接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラinsta360
32,980税込36,278
1個
当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラinsta360
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
DINレール電源 TDKラムダDINレール電源TDKラムダ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
定格出力電圧(V)DC24形状DINレール直付き冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
わくわくどうぶつえんゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1個
当日出荷
コンパクトサイズのすごろく動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)可変4連ワイヤー錠GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
前輪錠 GX型箱型錠 GORIN(ゴリン)前輪錠 GX型箱型錠GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠シルバーキー方式箱型錠
ジョイント 520RR-X EKチェーンジョイント 520RR-XEKチェーン
379税込417
1個
5日以内出荷
EK520サイズ NXリングシールチェーンジョイント EK520RR-Xシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用 シールチェーン」のジョイントです。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールドサイズ521リンク数1L(ジョイントのみ)継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000
ローリングベイト RB77 タックルハウスローリングベイト RB77タックルハウス
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。
用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)77質量(g)15タイプシンキングフック#10リングタイプ#3
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(五輪車仕様)サカエ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
フリーリングロック J&CフリーリングロックJ&C
899税込989
1個
6日以内出荷
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式ディンプルキー付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用内寸法(縦×横)(mm)80×60
ゴリラスリング35mm×3m アイビッグゴリラスリング35mm×3mアイビッグ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)3使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
ゴリラスリング50mm×8m アイビッグゴリラスリング50mm×8mアイビッグ
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)8使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット種類カテゴリー5e仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅ホワイト質量(g)13.8使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリングMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質シリーズ177
DN008OF ADV-Xヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-XヘルメットDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも仕様あごひも:Dリングマットブラック規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
アニマルフィギュア12体セット アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルフィギュア12体セットアーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1セット
3日以内出荷
動物好きのお子さまにジオラマにもおすすめのリアルなアニマルセットリアルな動物フィギュア12体セットです。ゾウ・サイ・ライオンなど人気の動物が勢ぞろいし、特徴を観察しながら遊べます。知育玩具としての活用はもちろん、ジオラマ制作やコレクションにもおすすめです。材質:PVC。サイズ:ゾウ:約40×64×32mm、サイ:約21×60×32mm、ライオン:18×63×44mm、トラ:15×70×29mm、キリン:約72×69×16mm、シマウマ:23×52×46mm、カバ:22×56×26mm、ゴリラ:25×40×37mm、ヒグマ:28×56×33mm、アメリカグマ:約19×45×24mm、ホッキョクグマ:約16×47×30mm、水牛:約30×67×36mm。セット内容:動物フィギュア(ゾウ、サイ、ライオン、トラ、キリン、シマウマ、カバ、ゴリラ、ヒグマ、アメリカグマ、ホッキョクグマ、水牛)×各1
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容動物フィギュア(ゾウ、サイ、ライオン、トラ、キリン、シマウマ、カバ、ゴリラ、ヒグマ、アメリカグマ、ホッキョクグマ、水牛)×各1材質PVC寸法(mm)ゾウ:約40×64×32、サイ:約21×60×32、ライオン:18×63×44、トラ:15×70×29、キリン:約72×69×16、シマウマ:23×52×46、カバ:22×56×26、ゴリラ:25×40×37、ヒグマ:28×56×33、アメリカグマ:約19×45×24、ホッキョクグマ:約16×47×30、水牛:約30×67×36包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYスタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT1●コード番号:213-5012アズワン品番65-7505-77
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付) 日本製線RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)日本製線
7,398税込8,138
1セット(1個)
8日以内出荷
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)です。NSMIXPPH24BKへの取付が可能です。
その他【RJ45ジャック数】2質量(g)13.6コンタクト数8P8C/JackRoHS指令(10物質対応)対応
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用