21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小・最軽量クラスの腕時計型ゴルフGPSナビ タッチパネルを採用しプレー中でもスムーズな操作性を実現 グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能に 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)20 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く) 充電時間(時間)3(PC経由時) 防水性IPX7/3ATM(生活防水程度)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可) セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)63 外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)62 寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)60 外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計型 Shot Navi Evolve PRO ショットナビ 動画あり
ショットナビ腕時計型 Shot Navi Evolve PRO
エコ商品
「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。 シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。 機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。 収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS) 付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)65 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日 機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モード ディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビ 動画あり
ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZ
エコ商品
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)54 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)67.5×43.8×14 連続使用時間(時間)GPS使用時最大20 インターフェース(外部)microUSB type-C ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10 質量(g)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 使用時間バッテリー:約5-7日 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 対応アプリケーションDayBand 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 BluetoothVer.4.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 測定範囲5~1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショットナビ腕時計型GPSナビ
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)63 連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少します バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間約2.5時間(PC経由) 充電器形名USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く) 防水IPX7(生活防水程度)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
適合機種ゴルフナビ YGN7000 / Yupiteru 特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)48 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)