眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製
質量(g)約45
形状一眼型
機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色クリア
適合規格JIS
対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
RoHS指令(10物質対応)対応
反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適!
反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品布袋(ブラック)
材質(フレーム)プラスチック
質量(g)31
レンズ色スモーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158
フレーム色ブラック
レンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様
可視光線透過率(%)27
材質(レンズ)ポリカーボネート
偏光率(%)97以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、UVカット
形状一眼型
質量(g)約29
機能防曇加工、UVカット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード