エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.110N 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷 から 25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状 ゴグル型 質量(g) 83 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 172×72×73 機能 めがね併用可能、紫外線カット 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) ゴムベルト 再生紙使用マーク 適合
YG-5600 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 質量(g) 106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 187×90×72 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 織りゴム レンズ色 クリア フレーム色 クリア 形状 ゴグル型 タイプ メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 92 規格 JIS規格ANSI規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×80×71 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) ゴムベルト 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5100 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様 通気孔付 形状 ゴグル型 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP 山本光学 当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ くもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番 434-9512 質量(g) 132 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 フレーム色 クリア 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5150R 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 レンズ ペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 470-3804 質量(g) 120 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番 379-3702 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 アズワン品番 6-8010-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能 マスク併用可、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 適合 (ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番 434-9521 質量(g) 114 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア フレーム色 ブラックシルバー 加工 硬化処理 材質(フレーム) エラストマー、PP レンズ厚さ(mm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応) 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
用途 切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 形状 1眼型 機能 上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き 質量(g) 43 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 ブルー 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 再生紙使用マーク 適合
YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能 めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ) アセテート(防曇加工) 特性 防曇 タイプ メガネ併用可 質量(g) 100 規格 JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 材質(フレーム) 合成ゴム
YG-5200 保護ゴーグル 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様 通気孔付 質量(g) 79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×83×68 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム フレーム色 透明
オートクレーブ対応ゴーグル 山本光学 翌々日出荷 から 4日以内出荷
121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状 ゴーグル型 仕様 メガネ・マスク併用可 材質 フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.338 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね<眼鏡併用可> 山本光学 当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様 121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 機能 上ひさしサイド付、めがね併用可 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質 フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン トラスコ品番 470-3758 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 アズワン品番 1-8130-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学 (39件のレビュー) 当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途 粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) PET 仕様 YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容 フレーム 1個シールド 3枚 形状 一眼型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (29件のレビュー) 当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途 切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ) ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様 JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150