「ゴープロ 充電」の検索結果
バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
適合機種HERO91011
幅(mm)40
高さ(mm)45
質量(g)140
奥行(mm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番207-2274
適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント
セット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル
質量(g)150
光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
色ブラック
セット内容ネックマウント、接続ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能
トラスコ品番207-2234
適合機種すべてのGoProカメラ
セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー
質量(g)300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
進化した1720mAhリチウムイオンバッテリーにより、広い温度範囲において標準的なGoProバッテリーと比較してカメラのパフォーマンスが高まります。
トラスコ品番530-4082
適合機種HERO11Black、HERO10Black、HERO9Black
セット内容エンデューロバッテリー(本体)
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)40
奥行(mm)13
バッテリー容量(mAh)1720
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番207-2265
適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)63.5
伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:99:164:38:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。
セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1
材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレス
色ブラック
対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ
幅(mm)80
質量(g)280
奥行(mm)143
対応機種全てのGoPro カメラ
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応
サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40
本体質量(g)45
対応GoPro全機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ
寸法(mm)56.6×47.7×29.4
サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)
質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)
レンズ口径:F2.3
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD
焦点距離(mm)【35mm相当】15
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー
耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント
USBポートUSB-C
防水性水深5m対応
BluetoothBLE 5.2
アスペクト比16:9
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
HERO11 Black Miniを充電して超長時間撮影に対応。耐候性抜群のUSBパススルードア経由でHERO11 Black Miniを電源に接続すれば、超長時間の撮影が可能になります。また、USB-Cポートに接続しやすいので充電も簡単です。
セット内容HERO11 Black Mini用USBパススルードア、USB-Cケーブル
幅(mm)18
高さ(mm)28
質量(g)33
奥行(mm)8
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
トラスコ品番557-3800
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル
幅(mm)44
高さ(mm)180
奥行(mm)40
公称容量(mAh)4900
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル
幅(mm)18
高さ(mm)49
質量(g)6
奥行(mm)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント
セット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ
材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約170
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
適合サイズ(cm)胸囲:約52~120
アズワン品番64-9711-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷