カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 建築金物(18)
  • カー用品(15)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴール LT」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂種類浴室用勝手左右、内外共通
レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂種類浴室用勝手左右、内外共通
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用対応戸厚(mm)30(アルミ框)
LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)LTUレバーハンドル浴室錠GOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室錠GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(空錠)久力製作所(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質樹脂仕様空錠ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ アルファ浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプアルファ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm適合扉厚(mm)25~32アイボリー種類浴室用
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKKGOAL(ゴール)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
ケースロック 浴室 YKK 美和ロックケースロック 浴室 YKK美和ロック
21,980税込24,178
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L種類浴室用適合扉厚(mm)30バックセット31mmビスピッチ(mm)82
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)KYO-EI(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
569税込626
1個
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)KYO-EI
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)KYO-EI(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
浴室用樹脂レバー錠 間仕切錠 WAKI(和気産業)浴室用樹脂レバー錠 間仕切錠WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア付属品ネジ6本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-99適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 空錠 -/-GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)KYO-EI(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)KYO-EI
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.25全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツサングラス STRIX D.A. SWANSスポーツサングラス STRIX D.A.SWANS
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
STRIX D.A. ULTRA LENS for BALL SPORTSモデルスタートからゴールまで…ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル製品特長D.A.とは仏語でDeperler(出発)・Arriever(到着)。自転車、ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求。適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプル、天候に合わせて交換可能なレンズが快適な一日を生み出す。
付属品セミハードケース質量(g)29レンズ形状【カーブ】6.25×5フレームレンズ交換可能、ノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)50×152
SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックスSUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)ケミックス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】・長期耐久フッ素撥水コーティング・ガラスコーティングメンテナンス・ボディーの水垢、メッキクリーナー・ベッドライトの黄ばみクリーナー・タールピッチ、虫取りクリーナーにも研磨剤が入っていないから安心です「使用方法」1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITIONNikon(ニコン)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」・効果的な帯電防止コートを採用・優れた撥水・撥油コートを採用・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
ゴールド
GMグリップミニLT GoldenMean(ゴールデンミーン)GMグリップミニLTGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm) 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。
質量(g)49全長(mm)127材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%)材質(フック)SUS316ステンレス使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。
HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。 1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。 Ultra HD Blu-ray対応。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。 下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
XAM CLASSIC  スプロケット(A4304) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4304)X.A.M
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
CBマサムネ 155g スミス(SMITH LTD.)CBマサムネ 155gスミス(SMITH LTD.)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。
用途<使用方法>スロージギングで魚を錯乱させるためには、ゴー(上昇)・ストップ・フォール(下降)でバーチカル操作する場合、ゴーはやや早目に長く、ストップ&フォールでは、ジグが自由に動く範囲でロッドティップをジグの沈下速度に追従させるように操作するのがコツとなります。 わずかにテンションをかけるとジグはスウェイ(斜めに逃げる)しやすく、フリー状態であれば、ヒラを打ちやすくなります(但し、必要以上にスラックを取るとトラブルの原因となります)。 スライドジャーク(横・斜め引き)で操作する場合は、ゴー(引き寄せ)のストロークを長く取り、ストップ後のフォーリング時間(距離)を変化させ、魚の反応状況を読むことが重要です。 テールヘビージグのスライドジャークではジグを水平にするために常にスピードが要求されますが、センターバランスジグではスロー操作でもジグが水平であるため、活性にマッチする適正スピードの選択幅が広がります。寸法(mm)185質量(g)155フックフックレス仕様
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)KYO-EI(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式  キーホルダー付き  超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ  サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ  高級感のあるアルミボディ ANTEL充電式スリムライト ゴールド Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)最高光束:160 lm付属品:本体パッケージ仕様:台紙付ブリスター材質:アルミニウム
用途Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HLTPGOAL(ゴール)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールド OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールドOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146保証期間初期不良のみ交換保証
SLPW 23SALTIGAハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 23SALTIGAハンドルSLP WORKS(エスエルピーワークス)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)シャフト貫通タイプは対応不可Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)
用途カスタムパーツ質量(g)27
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1 マザーズカリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1マザーズ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
カリフォルニアゴールドピュアポリッシュは、MOTHERSが提唱するULTIMATE WAX SYSTEMのSTEP1です。マイクロポリッシュグレイズとピュアブラジリアンカルナバWAXによる塗装面の仕上げをするための第一段階となります。塗装面を綺麗に清掃し、酸化した塗料や蓄積した古いWAX、その他の汚染物質を除去します。同時に塗装面の大きな不揃いのエッジを滑らかにし、小さなキズを除去します。塗装面の美しい外観は、良質な下地研磨に依存しています。マザーズピュアポリッシュを年に2回、少なくとも1回の使用することをおすすめします。完全にWAX成分を取り除いてしまいますので、その後にSTEP2・STEP3をお使いください。
用途塗装面用ワックスの除去、下地作り適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-32危険物の類別非危険物
25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールド SLP WORKS(エスエルピーワークス)25SALTIGA 95mm パワーハンドルセット/ゴールドSLP WORKS(エスエルピーワークス)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
引きを制す。力こそ最大の武器。純正ハンドルよりもアームを5mm長く、ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。
付属品工具、ワーニングカードゴールド対応機種25SALTIGA 18000~25000 20SALTIGA 18000~20000 詳細は製品対応検索システムをご確認ください。標準自重(g)90
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1セット(4000個)
欠品中
オス/メス メス併用可能製品 MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ MULTILOCK 070適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 20AWGコンタクト材質 真鍮AWGMULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズGOAL(ゴール)
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
浴室用樹脂レバー錠 空錠 WAKI(和気産業)浴室用樹脂レバー錠 空錠WAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open BackULTRASONE(ウルトラゾーン)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
Signature FUSION Open Backは、最新テクノロジーを駆使してトランジェントに優れた正確な再生と音楽的HiFiサウンドを融合させたプロ用オープン型モニターヘッドホンです。新開発45mmチタンプレイテッドマイラードライバーの搭載により、鮮明でパワフルな低域レスポンスの獲得と全域での高解像度再生を実現。最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供します。強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックを新採用。さらにバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能。さらに最新のFGCテクノロジーを採用し、ヘッドパッド部が頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくしています。口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ブラックとゴールドでシックかつエレガントなデザイン。
仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー付属品3m着脱式ストレートケーブル6.3mmプラグ(ストレート) / 1.2m着脱式ストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 1.4m着脱式ストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / Signatureキャリングケース材質イヤーパッド:スエード型式開放ダイナミック型ヘッドホン質量(g)約290(ケーブル含まず)保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。再生周波数帯域(Hz)8 - 40000音圧レベル(dB)出力:105コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式マグネットNdFeBインピーダンス(Ω)32ドライバ種類45mmチタンプレイテッドマイラー
LEDエネルギー変換実験器 ナリカLEDエネルギー変換実験器ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。
付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61