20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード) 材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ タイプ差し込みコード式
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け 形状コード:ツイスト コード径(Φmm)4
1セット(20本)
2,488 税込2,737
当日出荷

強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード 。ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に 材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ 長さ(m)約6 型番スクリュー型 寸法(mm×m)対辺4×6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

カルエンタープライズ安全ロータープロ Gバイソン
4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。
幅(mm)3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 Gバイソン用替コード。 3.5mm三角ツイストコード×30本入
太さ(mm)3.5
1パック(30本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に 形状ノコギリ刃 長さ(m)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

脅威の太刃プロ用4.0mm!カリスマカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃!切れ味鋭いギザ目刃! 刈払い機用。電気刈払機もOK!
用途刈払作業用 太さ(mm)4
1セット(20本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ2本
1個
4,698 税込5,168
欠品中

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ4本 排気量(cc)40以上推奨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷