カテゴリ

  • 安全保護具(1,265)
    • 通気孔付き ゴーグル(261)
    • 1眼型 メガネ(244)
    • 2眼型 メガネ(236)
    • 通気孔無し ゴーグル(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(237)
  • 農業機械(199)
  • 空圧工具(126)
  • 溶接用品(72)
  • 電動工具(67)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • 安全標識(34)
  • 救急・衛生(24)
  • マスク(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業服(20)
  • 医療(18)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 塗料(12)
  • 防災用品(12)
  • 照明(11)
  • エンジン工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴ-グル」の検索結果

2,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト スヌーピー ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト スヌーピーストア・エキスプレス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
愛され続けるスヌーピーのクリスマスライト。帽子やマフラーがキュートです!
仕様常点(カラー変化)材質EVA樹脂・化学繊維備考室内仕様電源電池式(動作確認用:CR2032×2個付き)
犬用サングラス UVカットレンズ Fluke Forest(フルークフォレスト)犬用サングラス UVカットレンズFluke Forest(フルークフォレスト)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。犬の目の構造は人と同じ犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。これは人と同じ構造です。目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。犬であっても紫外線対策が必要です。特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます人間工学ならぬ”犬工学”専用設計犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。でも、愛犬が一層愛くるしくなります。Point01)メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレームPoint02)犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。Point03)愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できますPoint04)ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプPoint05)「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型付属レンズカラー:イエロー
レンズ色イエロー
オートクレーブ用防曇ゴーグル アドクリーンオートクレーブ用防曇ゴーグルアドクリーン
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート、バンド:シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXLPOLAR
15,000税込16,500
1個
7日以内出荷
Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。
仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン
879税込967
1個(200g)ほか
翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
BEN2 ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN2 ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えたレトロ感のある高機能ゴーグル
本体/ブラック,フレーム/メッキ,レンズ/ライトスモーク、ホワイト
BEN ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えた高機能ゴーグル
本体/ブラック,レンズ/スモーク
ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EXTNK工業(SPEEDPIT)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ヴィンテージ型ヘルメット RD-98V TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット RD-98VTNK工業(SPEEDPIT)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト マルシンモーターサイクル ゴーグル オプション ベルトマルシン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
モーターサイクル ゴーグルオプションベルトモーターサイクル ゴーグル"ネオ"のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
モーターサイクル ゴーグル マルシンモーターサイクル ゴーグルマルシン
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
「ネオ」のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
用途モーターサイクル専用ゴーグルCE規格適合品曇り止め加工レンズシルバーミラー加工レンズUVカットレンズメガネ対応※滑り止めシリコン付きベルトオプションベルト5種※形状次第で合わない場合があります
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
保護メガネ ゴーグル型 NSK(ナカニシ)保護メガネ ゴーグル型NSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-9451
保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ)保護メガネ 1眼型NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-8266
トラッド ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)トラッド ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。
クラシック ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)クラシック ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。メッキ
アンティーク ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)アンティーク ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。
小型溶接セット”KSパンダ” カミマル小型溶接セット”KSパンダ”カミマル
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400
MY5001 オフロードライディングゴーグル YAMAHA(ヤマハ)MY5001 オフロードライディングゴーグルYAMAHA(ヤマハ)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグルレンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
SNOOPYアメリカンレトロ AXS(アークス)SNOOPYアメリカンレトロAXS(アークス)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
付属品ゴーグル付適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPY&チャーリーブラウン AXS(アークス)SNOOPY&チャーリーブラウンAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYBAMBAM AXS(アークス)SNOOPYBAMBAMAXS(アークス)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYカーニバル AXS(アークス)SNOOPYカーニバルAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYハイウェイライダー AXS(アークス)SNOOPYハイウェイライダーAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYチェッカーフラッグ AXS(アークス)SNOOPYチェッカーフラッグAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)58~60 MLサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SWANS A-23P1 ゴーグルケース BK SWANSSWANS A-23P1 ゴーグルケース BKSWANS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SWANSスノーゴーグル・ダートゴーグル用ハードケースゴーグルケースの定番品です。ポリプロピレン製のハードタイプケースですので、荷物などの干渉から大事なゴーグルを護ります。
適合SWANSのゴーグル ※XEDモデルは非対応材質ポリプロピレンBK(ブラック)
医療用保護メガネ KE-01プレミアム 興研医療用保護メガネ KE-01プレミアム興研
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82
N95マスク 折り畳み式 排気弁付 20枚入 YICHITAN95マスク 折り畳み式 排気弁付 20枚入YICHITA
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
伸縮性に優れた平ゴムでオーバーヘッドタイプ式(頭掛け式)によりマスクと顔の密着性がアップしています。ノーズクリップにより鼻の形に合わせて調整ができしっかりと密着します。内側のノーズパッドは防曇機能タイプのスポンジを採用する事で眼鏡や防護ゴーグルなどが曇りづらく長時間の着用でも快適です。呼気抵抗値は業界基準の1/3以下を達成マスクによる息のしずらさを軽減します。呼吸が楽な弁付タイプ。1枚個装タイプ。
質量(g)約9タイプ折り畳み式オーバーヘッドタイプ規格NIOSH(米国)N95合格品、FDAによるサージカルマスク認証取得質量(1箱あたり)(g)約250箱寸法(mm)約縦175×横190×高さ130アズワン品番65-9344-86
感染症対策セット ICMシリーズ AITEX感染症対策セット ICMシリーズAITEX
59,980税込65,978
1ケース(50セット)
51日以内出荷から53日以内出荷
●院内・施設内での感染拡大を予防する感染対策セットです。●医療従事者の方や患者様も含め、二次感染のリスクを軽減します。(本品は二次感染を予防する為のものであり、二次感染を完全に防ぐものではありません。)
保護メガネ[施術車用フラッシュランプ対応] ノーブランド保護メガネ[施術車用フラッシュランプ対応]ノーブランド
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
フラッシュランプの遮光用に。フラッシュランプから眼を守るフラッシュランプ対応保護メガネです。
材質フレーム/ナイロン・エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)163×167×70可視光線透過率(%)3.3アズワン品番8-3500-01
感染防止ゴーグル 10個入 AITEX感染防止ゴーグル 10個入AITEX
5,398税込5,938
1ケース(10個)
当日出荷
曇り止め加工を施してあります。完全密閉型なので感染対策に役立ちます。眼鏡併用可能です(※レンズ形状や大きさによっては入りにくい場合や入らない場合もございます)。
材質ポリカーボネイトサイズ縦70×横145mmアズワン品番61-4405-17
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション 山本光学SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション山本光学
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL◆取り外し可能シリコーン製クッション シリコーン製クッションは、肌に優しく、取り外して水洗いできるため、衛生的。
材質シリコーン
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト 山本光学YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト山本光学
499税込549
1本
5日以内出荷
YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト/YAMAMOTOロゴ対応製品:YG-5600、YG-5601 保護ゴーグル
ブルー入数1本入り
セーフティゴーグル 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適トーリックレンズにより広い視野を確保外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適狭い空間での作業に最適な小型サイズ外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら