骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
保管したいものを日差しや雨から守ります。
フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途簡易的なガレージとして
付属品テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手
材質(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン
耐久性(年)(テント)1~2
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
奥行2mの経済的スペースです。
運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
奥行(mm)2000
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。
用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。
付属品U字フック×2
材質スチール(焼付塗装)
色ライトグレー
内容2梱包
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)1615
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615
適合床面積0.79坪/2.61m2
適合地域一般地用
背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場
趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地
高さ(mm)1890
タイプ入口カーテン式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
南榮工業株式会社のサイクルハウスの前幕です。
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途自転車の固定が容易になります。
取付可能対象2台用-SVU、2台用-SB、2台用-GU
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法ベース式
1台
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。
幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。
パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。
自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。
コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。
軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利
材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)
色幕:黒色(無線色)
間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570
加工幕:UV&撥水加工
設置方法ベース式
パイプ外径(Φmm)19.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。
幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。
パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。
自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。
コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。
軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利
材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)
色幕:黒色(無線色)
間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650
加工幕:UV&撥水加工
設置方法ベース式
パイプ外径(Φmm)19.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
アルミフレームだから軽くて丈夫&サビに強い
ファスナーでサッと開閉 中のものが汚れる心配なし
雨や紫外線から自転車を守って寿命を延ばす
簡易物置として収納に活用
組み立て簡単 フレームを組みてててシートをかぶせるだけ
色カーキ
材質(フレーム)アルミ製(ジョイント部:ポリプロピレン)
材質(シート)オックスフォード(PET・PU)
セット内容フレーム一式、シート(テント生地)、シート固定用ゴムバンド×13個、土地面固定用クイ×4本、コンクリート地面固定用金具・クイ×4セット
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適
材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
関連キーワード