トラスコ品番835-9142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
R36DB用サイクロンユニット
2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。
フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。
HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
ラッチ機構で楽に着脱できます。ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、使用後のお手入れが簡単になります。
用途充電式ハンディクリーナー(PJ-HC62)専用集塵ユニット。
材質樹脂
集塵容量(L)0.42
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌々日出荷
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3
アズワン品番62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
適合BHC-720L、1010、1410、1800L5
トラスコ品番760-9078
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)
電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
R36DA(SC)/サイクロン式ユニット交換用HEPAフィルタ
適合機種R36DA(SC)、サイクロン式ユニット(0037-6496)
アズワン品番65-0294-98
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット
※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。
サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。
フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続!
本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
集塵容量(mL)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時)
分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
ブラシレスモーター採用
吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
収納時に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
長さ(mm)970
幅(mm)121
高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。)
質量(kg)1.5(電池パックを含む)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板
種別本体のみ
保証期間1年
充電時間(分)84
商品タイプ本体
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
サイクロンセパレータVDF(ボルテックス ダイナミック フィルター)は、遠心力を利用した固液分離を実現することを特長としています。フィルターに目詰まりがなく、メンテナンスフリーで運用することができます。とても環境に優しい濾過エレメントです。
用途工場排水、排水処理槽等からの沈砂、生成物の除去。機械加工クーラント液からの微細な切粉、研磨剤の除去。超音波洗浄液、高圧洗浄機の循環洗浄液からのバリ、異物の除去。ブラストやウォータージェット等の砥粒の回収。食品、薬品、化学工業等のプロセスで生成される結晶の回収、分級。サンプリング液からの固形物除去
紙パック不要
静音で快適作業 パワー変わらず静音化
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)
アズワン品番68-1861-57
1セット
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。
付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚
質量(g)1990
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電源(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)2.5
集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2
騒音値(dB)約77
最大風量(m3/min)1.8
定格時間(分)30
真空度(kPa)最大:約13
サイズ(mm)270×260×290
吸引力(W)80
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)1.15
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体+バッテリー(1個)
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
関連キーワード