25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース タイプインチ サイズ(inch)(3/8・1/2・3/4 適合管建築用銅管Mタイプ アズワン品番64-6752-68
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。 タイプインチ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)1 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。
タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。 材質C1220 仕様0.5・3/4兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)46
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

用途適合配管:軟質銅管 適合機種GFW-154 質量(g/セット)50 トラスコ品番327-2851 質量(g)50 適合配管軟質銅管
1セット(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)配管修正ツール
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275 質量(g)340 適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
1個
129 税込142
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)