274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平はもとより指先まで天然ゴムをダブルコーティングした、丈夫な手袋です。独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で、抜群のグリップ力を実現しました。指先までピッタリフィットして、指先感覚も活かせます。背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現しました。手首部はロングタイプなので、日焼けや傷から守ります。
用途運搬作業。土木、建築作業。農作業。その他作業
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。 天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。 手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。 背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。
材質表/天然ゴム、裏/アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒・保温性・通気性 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATO(サトー)百貨店標準値札 タグ
エコ商品
主に百貨店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚×10巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SATO(サトー)量販店標準値札 タグ
エコ商品
主に量販店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚×10巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATO(サトー)百貨店標準値札 貼合タグ
エコ商品
主に百貨店・宝飾品店等で使用されている貼合タグです。
用途商品名、価格の表示に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚×10巻)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
1袋
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,450 税込1,595
当日出荷

はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,488 税込1,637
当日出荷

HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussman RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

仕様定格電流 = 125Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレード本体長さ = 79mm本体幅 = 30mm本体高さ = 58mmシリーズ = Eaton Bussmanmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = 角型mm本体幅 = 21mm本体高さ = 51mmシリーズ = Eaton Bussmanmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 30mm本体高さ = 48mmシリーズ = Eaton Bussman RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様定格電流 = 80Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mm本体長さ = 54mm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussmanmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

勝星産業サイズ切替式安全ベスト KA
エコ商品
着丈の3段階切替が可能。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)290 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)56~68 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 90mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 60mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズのタグ付き セル電池に適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!。ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けないTシャツで、強い日差しにも安心。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭 種別Tシャツ 材質コンフォートセンサー 混率(%)ポリエステル100 機能吸水速乾、消臭 生地コンフォートセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)55 全長(cm)約51 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約11.5 足まわり(cm)約12(タック部11.5)
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)45 全長(cm)約39 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約12 足まわり(cm)約12
1足
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)55 全長(cm)約51 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約11.5 足まわり(cm)約12(タック部11.5)
1足
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100 機能吸水速乾、消臭 生地コンフォートセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

勝星産業安全ベスト KA
エコ商品
着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 丈区分ロング丈 材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープ テープ幅(mm)50 着丈(cm)60 ウエスト(cm)110~130 仕様ネーム・血液型 タグ付 サイズフリー 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セル(タグ付き)に適しています電池ホルダは CR2032 に適合します
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SB-9 ポケットセクレタリー アルス 動画あり
アルスポケットセクレタリー
エコ商品
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に 全長(mm)90 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷

バッテリホルダは、 D サイズ x 8 セル(タグ付き)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 142 x 73 x 62mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷