カテゴリ

  • 建材・エクステリア(354)
    • 壁材(338)
    • 屋根材(1)
  • 研磨材(200)
    • 切断機用カッター(チップソー)(171)
  • 塗装・養生・内装用品(121)
    • 養生ボード(1)
  • 塗料(417)
    • 外壁用(251)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
    • その他タッピングネジ(13)
  • 接着剤・補修材(87)
    • 外壁/内壁用(13)
  • 切削工具(427)
  • 作業工具(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 電動工具(54)
  • テープ(40)
  • 自動車純正部品(37)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自転車部品(13)
  • 空圧工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 介護用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「サイディング」の検索結果

2,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
回転用Φ150mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール関連資料(1.9MB)
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
回転用Φ125mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール関連資料(1.9MB)
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
回転用Φ160mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール関連資料(1.9MB)
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1足
4日以内出荷
あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。ソール剛性:5平均重量:379.5g(SIZE43)ラスト:VOLUME TOUR
サイズ42.0(ESHRX801MCL01S42000)
シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1足
4日以内出荷
あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。ソール剛性:5平均重量:379.5g(SIZE44)ラスト:VOLUME TOUR
サイズ45.0(ESHRX801MCL01S45000)
シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1足
4日以内出荷
あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。ソール剛性:5平均重量:379.5g(SIZE42)ラスト:VOLUME TOUR
UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
83,980税込92,378
1台
20日以内出荷
基本スペックは人気商品「グランプレステージ ジャンプ」を踏襲しつつも、扉のデザインに住宅建材でも人気のサイディング調やウッドテイスト調を採用。周りの景観への馴染みやすさを意識しました。また本体色も温かみのある「ムーンホワイト」と重厚感のある「アイボリーブラック」の2色をご用意。あらゆる生活のシーンでお使い頂けます。
用途物置仕様アンカー プレート4セット付高さ(mm)【全体】1900、【開口部】1760高さ内寸(mm)1770耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】4000
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディングBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途窯業系サイディング材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数4本体寸法(mm)165×165×1.2刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20
スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S80 3M(スリーエム)スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S803M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(120巻)ほか
5日以内出荷
凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。
用途サイディングボードのシーリング用マスキング長さ(m)18
スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(100パック×500巻)ほか
5日以内出荷
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用ピンク基材和紙テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(100パック×800巻)ほか
5日以内出荷
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。
用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用ブルー基材和紙テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイントロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)ロックペイント
4,998税込5,498
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DS-007 防水エンジニア DAYTONA(デイトナ)DS-007 防水エンジニアDAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1足
翌々日出荷
本革を使用した防水仕様のバイク専用ショート丈エンジニアブーツ。コストパフォーマンスに優れ、ツーリングや街乗りでも活躍します。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。ライディング中の操作をサポートしつつ、街でも違和感なく履けるデザインです。
用途防水仕様で雨天時や長時間の走行でも靴内をドライに保持本革(牛革)を使用し、履き込むほどに柔らかく足に馴染み耐久性も高い足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップ操作をサポートサイドジップ採用で脱ぎ履きがスムーズシフトパッド付きでチェンジ操作による摩耗を軽減
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付き モリリンレクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付きモリリン
25,980税込28,578
1セット(5枚)
5日以内出荷
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)3100×1100×600
SB-304 本革スニーカー コミネSB-304 本革スニーカーコミネ
12,980税込14,278
1足
6日以内出荷
上質な本革を使用したライディングスニーカー。サイドジッパーで簡単に着脱でき、レザーのシフトパッドとアンクルプロテクターを装備。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。本革ならではの耐久性と柔軟性を備え、長時間の使用でも快適。
用途・ブーツ横ファスナー・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
HBS-008+サイドゴアブーツ DAYTONA(デイトナ)HBS-008+サイドゴアブーツDAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1足
翌々日出荷
スニーカー感覚で履けるライディングサイドゴアブーツ。伸縮性の高い布”ゴア”を履き口の両サイドに配し、シューレースがなくても足にしっかりフィット。かかとのタブを引けば、容易に脱ぎ履きできます。アッパーには軽量で柔らかく、履き始めから足になじみやすい牛革を採用。ソールは極厚仕様で足つきを考慮し、ヒール部はステップ操作がしやすい設計。シフトチェンジなどの操作もスムーズです。中央のベルトは3段階で調整可能で、フィット感を自在に調整できます。さらに、シフトパッドやくるぶしのクッションパッド、土踏まずの滑り止め加工など、ライディングに必要な機能をしっかり装備。内蔵パッドにより外観はシンプルで、街歩きでも違和感のないデザインです。教習所の指定要件である段付きソール・ひもなし・くるぶし以上の丈といった要件を満たしています。ワイズは2E相当です。
ブラック
「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学「補修は任せろ!」サイディング補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途窯業系サイディング補修ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)セメダイン
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
YSK GLカッター 板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用  スライド YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用 スライドYSK工業
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃数(p)80刃厚(mm)2.5
YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
YSK  GLカッター  板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃厚(mm)1.6
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK  ロングライフ窯業系サイディング用 YSK工業YSK ロングライフ窯業系サイディング用YSK工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
軟質系窯業サイディング用チップソーチタン入り特殊チップで長寿命!特殊な形状によって切粉をかき出します!
用途軟質不燃新建材などの窯業サイディング用チップソー刃厚(mm)1.4
ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造ライム 外装用ミニローラー大塚刷毛製造
699税込769
1パック(2本)
翌日出荷
優れた耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装用ローラー、フルーツシリーズ「LIME(ライム)」。毛抜けも少なく作業性良好、ローラーも細くならずパワフルにご使用頂けます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
用途外装用適合コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート形状ミニ毛丈(mm)20適合塗料・反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ハイパイル適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら