21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADR
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 先端角(°)120
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADR
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 コーティングTiAlN ねじれ角(°)25
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)