35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)110 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オス アズワン品番64-6748-64
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG
RoHS
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式ボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)85 接続JIS Rc 適合流体冷温水
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T5N /~1.0MPaG
RoHS
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 上方、水平方向からも観察可能 小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC 形式スピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 最高温度(℃)100 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)40 適合流体冷温水
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフランジ 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10K FFフランジ 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフランジ 形式ボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)85 接続JIS 10K FFフランジ 適合流体冷温水
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類サイトグラス 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプねじ込み 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 材質(フラップ)SUS
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 材質(フラップ)SUS 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプ透視式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式フランジ形 接続フランジ 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

スリーエム工業地上型フートバルフ
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ 材質(本体)SCS13A 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)(シート)EPDM 材質(ユニット)SCS13A/SUS304 材質(Oリング)EPDM バルブ種類フートバルブ
1個
239,800 税込263,780
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)