二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
材質(本体)FCD450
タイプフラップ式
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
関連キーワード