「サイトピックalpha」の検索結果
子宮頸管部・膣部用。
子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。
EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。
細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000067
松吉医科器械コード23-7405-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
子宮内膜用。
6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。
外筒には全周にわたり深度目盛がついています。
電子線滅菌済。
先端長(mm)40
ハンドル直径(mm)2.6
ハンドル長さ(mm)200
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンドル長さ(mm)180
先端長(mm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000004
松吉医科器械コード20-2703-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
子宮内膜用。
先端部が緩やかに湾曲し、軸にコシがあるので、子宮内に挿入しやすいブラシです。
外筒付きですので、細胞のコンタミネーションを防ぎます。
電子線滅菌済。
ハンドル長さ(mm)210
先端長(mm)30
ハンドル直径(mm)2.6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
組織診による子宮体癌のスクリーニング用。
プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。
EOG滅菌済。
全長(mm)265
直径(Φmm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000012
松吉医科器械コード23-7404-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
サーベックスブラシの構造とエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。
子宮頸部と頸管内の2ヶ所から同時に、しかも1度の動作で細胞を的確に採取します。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000069
松吉医科器械コード23-7407-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
子宮内膜・頸部用。
先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。
電子線滅菌済。
先端径(mm)2
ハンドル長さ(mm)140
先端長(mm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本で2ヵ所の細胞が取れます。
一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。
細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。
オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。
スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。
ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。
寸法(mm)【ブラシ部】23
全長(mm)185
径(Φmm)(ブラシ部起毛時)18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック
¥7,288
税込¥8,017
3日以内出荷
標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。
閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。
麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。
採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。
ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。
麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。
ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス
寸法(mm)Φ3.1×235
アズワン品番8-3157-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25袋)
¥22,400
税込¥24,640
翌々日出荷
子宮体部・内膜用。
子宮体部の広い範囲から内膜細胞を採取できるループ形状。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000002
松吉医科器械コード07-2775-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
内径(Φmm)(弁)75×65
寸法(幅W×長さL)(mm)(弁)45×106
アズワン品番8-9671-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
松吉医科器械コード24-3293-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応