952件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷






二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)サイドガラスドア
部品名称サイドガラスドア 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.96MB) 図解NoSSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.3、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.3、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.3
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)サイドガラス
部品名称サイドガラス 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 図解NoSSA-V602C キャビン-1部品_No.4、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.4、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.4
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドガラス
部品名称サイドガラス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.01MB) 図解NoSSA-V600C キャビン(1)部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.4、SSA-V600C-1 キャビン(1)部品_No.4
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドガラスドア
部品名称サイドガラスドア 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.79MB) 図解NoSSA-V600C 希望付属品部品_No.19、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.19、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.18
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドガラス(L)
部品名称サイドガラス(L) 関連資料(0.99MB) 図解NoSSA-R1000C ドアL部品_No.3
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイドガラス(R)
部品名称サイドガラス(R) 関連資料(0.98MB) 図解NoSSA-R1000C ドアR 部品_No.3
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷