29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
適合車種日野レンジャープロ増トン車4t用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~) 直径(mm)225 適合メーカー日野、いすゞ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
寸法(横×縦)(mm)190×345 適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)・日野大型プロフィア/テラビィ ヒーター付ミラー車(平成12年4月~平成15年10月)・日野レンジャープロ増トン車大型用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~) 適合メーカー日野、いすゞ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷


純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 材質ABS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーSETです。 ※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。
メッキ 適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)※リモコン付ミラー車は取り付け不可!!※運転席側のミラーカバーには熱線コード用の穴があいております。 サイズ(mm)画像左上・横:190・縦:345、画像右上・横:250・縦:320、画像左下・直径:270、画像右下・一辺:240
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

いすゞ NEWギガ/ファイブスターギガ メッキミラーカバーセット。被せるだけの簡単装着!※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。※電動ミラー車、ハイグレート車、トラクターには取り付けできません。。【商品仕様】。材質:ABS樹脂。※ワイパー/ヒーター付ミラー車用【主な適合車種】。いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10)。※トレーラーヘッドは、一部形状が異なる車両が御座います。必ず形状を確認の上ご購入下さい
材質ABS樹脂 主な適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/NEWギガ(H21.5~H27.10) 適合メーカーいすゞ
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。 単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240 適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~) 適合メーカー日野
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプ ミラーステー 日野 大型用
ミラーステーを輝かしいステンレス製へ!エアループプロフィア(グランドプロフィア後期)ヒーター付きミラー車用ステンレス製ミラーステー。助手席側はNEWプロフィア(グランドプロフィア前期)も対応可。ミラー用配線コード内臓。
用途外装パーツ 適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車 適合日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車 材質ステンレス
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」 美しいメッキ仕上げ。 かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーSETです。 ※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。
メッキ 適合車種いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~)※電動ミラー車、ハイグレート車には取り付けできません。※運転席側のミラーカバーには熱線コード用の穴があいております。 サイズ(mm)画像左上・横:190・縦:345、画像右上・横:250・縦:320、丸ミラー・直径:225
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ クロームメッキ 仕様アンダーミラー/サイドアンダーミラーヒーター付車 適合UD大型パーフェクトクオンヒーター付アンダーミラー/サイドアンダーミラー車(H29.5~) セット内容570938×1、570939×1、570942×1、570967×1 参考4点セット 種別大型 材質ABS 材質/仕上樹脂/クロームメッキ タイプ4点セット メーカーUD 取付け方法被せ式 適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~) 適合メーカーUD
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)コーナーパネル 三菱ふそう
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ クロームメッキ 取付方式交換式
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
備考※2020年6月~ 規格サワキユウ185-08-00 部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(1.53MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.26MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン ヒータホース部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.7、SSA-G550 エンジン取付・テンション部品_No.26、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.ホースクランプ、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.ホースクランプ
1個
135 税込149
7日以内出荷