ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用
仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター
トラスコ品番457-7388
長さ(mm)910
質量(kg)22
色ブルー
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)910×600
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)890
騒音値(dB)40
キャスター径(Φmm)130
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
組立時間1人30分
キャスター金具PP
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品
適合ストッパー300S
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
関連キーワード