シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。
ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15
ホース長さ(m)1
外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。
学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570
口径(Φmm)19
蒸発量(%)2.1/日
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。
ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
小型軽量タイプですので、運搬収納が容易です。断熱効果に優れています。
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
関連キーワード