水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質鉄
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)20
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体
質量(g)約400
最高使用圧力(MPa)20
巻数一重巻
使用流体温度(℃)350以下
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
材質304(SUS 304 TP)
形状ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)R3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
材質304(SUS 304 TP)
形状ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)R3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質BS
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
材質SUS305 TPA
呼び径(B)3/8
ねじの種類R
呼び径(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比100
凝固点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
1本(3.7kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8
材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼
適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)
形状A型
質量(kg)0.31
大きさ(Φ)100
種類圧力計
寸法L(mm)100
寸法H(mm)132
最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)
寸法W(mm)36
関連キーワード