327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンサイレンサ
エコ商品
端接続JIS Rcねじ 材質(本体)SUS303(ステンレス鋼) 適合流体蒸気 形式低騒音形(レンコン形) 発音限界温度(℃)95 適合圧力(MPa)0.7以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R 材質(本体)プラスチック 消音効果(dB)25 タイプミニ樹脂サイレンサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R 材質(本体)プラスチック 消音効果(dB)25 タイプ樹脂サイレンサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

11-208-9962 サイレンサーノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)サイレンサーノズル
エコ商品
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音レベル(dB(A))82 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
欠品中

BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサー
エコ商品
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm)180 パイプ径(Φmm)38(外径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/2 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G1/2 オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 6.35 mmボディ材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 in RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 1/4オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 1/8オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 3/8オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = M5オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続ネジ規格 = Metricネジインレット接続サイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRORS PRO サイレンサ
エコ商品
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 3.175 mmボディ材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷


仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮チューブのインレット接続 = 1/8インチメーカーシリーズ = 7120タイプ = パッドサイレンサ最高流入圧力 = 10バールネジインレット接続ネジジェンダー = オスネジインレット接続サイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷