7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口R 取付ねじサイズ1/8 材質(本体)樹脂 有効断面積(mm2)15 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-1 全長(mm)42.5 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
390 税込429
当日出荷

SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 消音効果(dB)40以上 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
1個
705 税込776
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)