「サイレンサー エアー20a」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 消音効果(dB)40以上 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
1個
705 税込776
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLW-20S サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD CADデータあり
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60 全長(mm)66.5 トラスコ品番258-8315 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用圧力(MPa)0~1 消音効果(dB)23 使用流体空気 本体径(mm)26 接続口R 取付ねじサイズ3/8
1個
829 税込912
当日出荷

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(エレメント)PP焼結樹脂
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)