SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
こんなお得な商品も!

サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅
使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)20以上
使用流体空気
周囲温度(℃)5~150
接続口径R3/4
種別樹脂製
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)90
消音効果(dB)30以上
トラスコ品番353-1678
色白
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)75.4
寸法D(mm)28
寸法E(mm)19
寸法B(mm)58.4
寸法C(mm)18
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))6000
接続口R
材質(エレメント)PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
減音量(dB)20
接続口R
種別部品
ねじの種類R
接続方式R
消音効果(dB)20以上
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-106
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
接続口Rc
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)200
仕様雌ねじ式
エスコ品番EA153ED-6
全長(mm)92
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用
接続口R/Rc
適合流体ドレン(復水)
端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ
適合圧力(MPa)1.6以下
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
接続口Rc
材質SCS
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)66
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc
材質SUS
流体温度(℃)0.7以下
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)95
RoHS指令(10物質対応)対応
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.3
材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
接続口R
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
使用流体空気
関連キーワード