素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります。
NRR値32dB
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品
色オレンジ
コード付き
材質ポリウレタン
仕様水洗い可コード付
寸法(Φ×mm)11×23(プラグサイズ)
アズワン品番9-044-22
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード