用途刈り取った牧草の保存
厚さ(μm)25
多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間6万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く
色白
寸法(厚み)25μ×(幅)250mm×(長さ)1800m
1箱(250mm×2本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間7万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く
色白
寸法(厚み)25μ×(幅)500mm×(長さ)1800m
1箱(500mm×1本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
粘着性両面
原材料ポリエチレン
幅(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間8万本の販売実績があります。伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。
用途牧草を巻く
色白
寸法(厚み)25μ×(幅)750mm×(長さ)1200m
1箱(750mm×1本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
牧草用ラップ(牧草用フィルム)。サイレージ作りに。段ボール箱や積荷などの荷崩れ防止や荷物の仮固定にも使用できるラップフィルムです。25μ(ミクロン)と厚みがあるので、重量がある荷物に最適です。
色白
寸法25μ×500mm×1800mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
トラスコ品番382-2753
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
質量(g/本)1800
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
フィルムの硬さ、強度は、ベーシックタイプと同様です。作業時のフィルム巻き出し音、輸送や保管時のフィルム同士の貼りつき、機具への粘着が気になるお客様のお声から誕生しました!
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。
幅(mm)500
色白
長さ(m)1800
規格静音タイプ
厚さ25μ
1本(500mm×1800m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。
色黒
タイプ片面
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
用途液体輸送に。
容量(L)100
トラスコ品番459-4088
材質超高分子量ポリエチレン
質量(kg)6.5
色ブルー
高さ(mm)725
外径(Φmm)476
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。
両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。
強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
種別エプロン
質量(g)150
幅(cm)85
着丈(cm)113
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
幅(mm)655
色ホワイト
山数20.5
働き幅(mm)575
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
刈り取った牧草を保存するために使用する牧草用ストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しています。牧草、WCSと様々なサイレージ巻きに対応しています。
用途高い気密性で牧草をしっかり包み込むことができるサイレージフィルムです。
色白
規格ベーシックタイプ
厚さ25μ
関連キーワード