ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤
直径(Φmm)約260
質量(g)70
取付方式テープ取付
フジタのアルミ製室名札。全国の学校で一番使われているスタンダードタイプ。
幅(mm)265
厚さ(mm)(樹脂板)1
高さ(mm)80
材質(本体)PET樹脂(リサイクル100%樹脂)
奥行(mm)15
表示方式UV印刷
材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
関連キーワード