取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
コンパクトで持ち運びに便利。
仕様表印刷
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。
ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。
A3サイズの大きな表示が両面で行えます。
ラミネート加工された表示が差し込めます。
(表示ステッカー付の商品でも可能)
折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。
単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。
取付方式スタンド式
質量(kg)約2.8
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。
質量(kg)1.05
本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。
取付方式スタンド式
材質高密度ポリエチレン
タイプ両面表示
ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)600
取付方式地面設置
表示内容イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途施設出入口に。
トラスコ品番824-8139
セット内容無地プレート
寸法(mm)1250×280(スタンド)
材質/仕上枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他
質量(kg)14
色白
タイプ【ベース】コンクリート
取付方式自立式
全高(mm)1250
ベース寸法(mm)280×280
表示内容無地
ベース付
本体幅(mm)280
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4)
取付方式スタンド式
取付方式スタンド式
色イエロー
本体質量(kg)約4.7(満水時約11.1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
標識寸法(mm)445×445×1厚
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
取付方式スタンド式
仕様注水式
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×1200
文字内容無地
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式
質量(kg)4.8
色イエロー/グレー
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。
用途清掃中の場所に。
仕様折り畳み式
色黄
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220)
表示内容男性作業員が清掃をしています。
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
文字内容無地
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
本体のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)6
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1180×350
本体のみ。
様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
狭いスペースに最適。
面板は別途お買い求めください。
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×680×280
質量(kg)3
取付方式スタンド式
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ