20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛2% 設置方式壁掛け 湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)25 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

壁掛け用
1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 測定範囲(℃)0~150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所浴室 材質アルミニウム・ガラス 温度表示0~150℃ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30 TKG品番9-2470-0401 TKG品番(2017)6-2252-0401
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。 一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。 ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用 仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室 センサー人感センサー 寸法(縦×横)(mm)125×60 温度センサー2ヵ所同時測定 液晶サイズデジタルLCD 電池単4電池 1本
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質PS 寸法(mm)Φ140×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体)PS 質量(g)約120 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛温度1℃/湿度2% 分解能温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140 最小目盛1℃ 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30 温度表示方式アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100 質量(g)18 精度±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)58×18 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃)±2 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 質量(g)80 測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447 材質ABS樹脂 質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1591
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室 付属品耐熱コード(1m) 材質鉄・アルミニウム・ガラス 電源単相100V 耐熱温度(℃)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)