アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台です。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車)
高さ(mm)800
材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板
色(天板)ダークグレー
均等耐荷重(kg)300
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台です。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車)
高さ(mm)800
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)300
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS304#400仕上げ
付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)
材質SUS304
キャスターステンレス金具
材質(キャスター)ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
色(天板)シルバー
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
関連キーワード