パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質導電性PP
フタあり
特性導電性
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタあり
色(フタ)透明
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
仕様完成品、カギ付
奥行(mm)320
間口(mm)852
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50
高さ(mm)1059
奥行(mm)600
間口(mm)860
キャスター100Φゴム車
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)300
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
表面抵抗値(Ω)105以下
関連キーワード