20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類銅ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)300 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575VK-3
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業 種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業軟鉄ハンマー
エコ商品
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマー
エコ商品
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 硬度HB80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー 材質(頭)伸銅 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)30 全長L(mm)330 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)88 寸法W(mm)30 適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。 トラスコ品番395-7985
1本
8,398 税込9,238
当日出荷


関連キーワード
関連カテゴリ