アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字さ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ50mmピッチ段替え可能
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)3
色緑
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高い固定力と快適な装着感。ハリがあり硬質なメッシュ素材により、固定力を確保しています。弾力性の高い4本のソフトプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支えながら、体の動きを柔軟に追従します。腹圧上昇を効果の高い75mmの補助ベルト付きです。腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。腰部を涼しく、快適に包み込む。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
伸縮性の高い背部素材の幅広設計で腰部全体を包み込み、腰椎をサポートします。
2本のミディアムプラスチックステーが腰部をサポートしながら体の動きに追従します。
厚みのある腹部素材が的確な腹部圧迫を実現します。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
スープで食べるサクサク玄米。
サクっとライスとは、サクサク食感に仕立てた玄米をスープと一緒に食べる、新しいタイプのごはん(食事)セットです。
野菜を使ったスープとともに味わう、サクサク食感の香ばしい玄米をお楽しみください。
セット内容玄米スープセット190g(スープ150g・玄米40g)、スプーン
賞味期限常温5年間
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)5
色緑
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グリーン購入法適合
仕様インデックスラベル付き
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
紙質再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム
長さ(mm)500
幅(mm)80
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52
長さ(mm)930
幅(mm)80
厚さ(mm)5
色ミディアム
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1丁
¥379
税込¥417
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)5
色アメゴム
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ
車種サクシードバン
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別パンツ
材質/仕上49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
1個
¥1,647
税込¥1,812
7日以内出荷
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。安定感に優れ、温かく腰全体を包み込む。伸縮性の高い背部素材を採用した幅広設計で腰部全体を包み、背部は伸縮性の高い素材で安定感に優れています。4本のミディアムプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支え、腰部の支持性を向上させます。腹圧上昇効果の高い75mm幅補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・綿・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
刃部加工フッ素コート
グリーン購入法適合
1丁
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥71,564
税込¥78,720
7日以内出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層
色青/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性耐静電/透明性/内面平滑性
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
伸縮素材による均等な圧迫で、適度に腰部をサポートします。
装着が目立たない、ステンレスステーと薄手素材を採用。
通気性に優れ、快適な装着感を提供します。
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)2
色緑
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ