34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 特性耐圧性、耐久性、耐摩耗 許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3) 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻(20m)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 仕様軽量 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性保形性/透明性/内面平滑性
1本(20m)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途 材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層 長さ(m)30 特性耐熱性、耐摩耗、静電防止 使用温度範囲(℃)-10~80
1巻(30m)
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 特性耐油
1本(20m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
3日以内出荷

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。 ブルー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。 透明グリーン 定尺(m)20,50
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホース WA型
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体水/粉体 特性耐熱、静電気帯電防止
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース 取扱説明書(0.8MB) 特性食品対応、静電気防止 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。 オレンジ 定尺(m)20,50 使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃) 破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
エコ商品
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型
エコ商品
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。 許容圧力(MPa)1.00 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

タイガースポリマータイエコライト GL型
材質エラストマー/オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気 特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-AS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TACエコSD-AS 東拓工業 動画あり
東拓工業TACエコSD-AS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ラインパワーAT 東拓工業 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プラス・テクエクレマー FW
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途 使用流体粉体、薬品、水 特性帯電防止 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)