柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)5
使用流体水/粉体
材質PVC
色透明/白
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~65
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管
耐熱温度(℃)-15~60
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送
許容圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性柔軟、保形性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション
使用流体水
呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性保形性/透明性/内面平滑性
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性柔軟性/保形性/透明性
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:オレンジ
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに
使用流体工業用水
材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC
色らせん部:黄
許容圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-10~50
特性柔軟性、保形性
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:青
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
許容圧力(MPa)0.5
仕様耐油性・耐久性・柔軟性
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]
特性耐油
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに
使用流体工業用水
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:黄
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色深灰色/浅灰色
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性柔軟性/内面平滑性
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
仕様●サイズ:縦150mm×横150mm●材質:スチール
アズワン品番67-9134-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6
コード長さ(m)約4
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ