28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管 耐熱温度(℃)-15~60
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
エコ商品
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
エコ商品
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質軟質PVC/硬質PVC 形状両側Sカラー付 ローズレッド/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質軟質PVC/硬質PVC 形状片側Sカラー付 ローズレッド/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ラインパワーAT 東拓工業 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)