「サクラクレパス プラズマ」の検索結果
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。
材質(検知部)有機色材
寸法(mm)(検知部)190×300
材質(本体)クリーンペーパー
本体寸法(mm)210×300×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。
材質(検知部)有機色材
寸法(mm)(検知部)15×300
材質(本体)クリーンペーパー
本体寸法(mm)35×300×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。O2クリーニング用では検知しきれない、イオン性のArプラズマを効率よく検知できます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びください。ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)PET
径(Φmm)(検知部)11
本体寸法(mm)20×70×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)PET
径(Φmm)(検知部)11
本体寸法(mm)20×70×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
高い耐熱性を実現したラベル型のプラズマインジケータ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できます。色材に無機材料、基材にポリイミドを採用することにより、ラベル型でありながら高い耐熱性(200℃)を実現。フレキシブル性、接着性がありますので、基板表面だけでなく装置内に自由に設置し評価を行うことができます。感度は高感度と低感度の2種類からお選びいただけます。
用途高温プロセス(200℃まで)でお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)ポリイミド
径(Φmm)(検知部)10
本体寸法(mm)16×25×0.08
耐熱温度(℃)200
取扱説明書(0.22MB)
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。
用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。
材質アルミニウム、樹脂
タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材)
感度No.41(高感度)
線幅(mm)約1.5
耐熱温度(℃)100
本体サイズ(mm)全長142、最大径15
ペン先ポリエステル繊維
取扱説明書(0.46MB)
1本
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)PET
径(Φmm)(検知部)11
本体寸法(mm)20×70×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
寸法(mm)(検知部)190×290
材質(本体)PET
本体寸法(mm)210×297×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.36MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。
材質【検知部】有機色材、レジン
寸法(mm)(検知部)190×290
材質(本体)PET
本体寸法(mm)210×297×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.36MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
材質(本体)PET
径(Φmm)(検知部)11
本体寸法(mm)20×70×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.37MB)
色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。過酸化水素低温ガス減菌・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用。過酸化水素ガスの積算曝露量(温度・時間・濃度)に反応して変色します。
タイプVHP-250
アズワン品番63-4059-94
1本(250枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100
松吉医科器械コード24-4337-00
1パック(250枚)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
タイプ耐熱タイプ
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
サイズ(mm)(1枚)Φ15
アズワン品番4-4504-01
1巻(1000枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
仕様表面基材:ポリエステル
耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色白
材質ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)-40~+120
厚さ(μm)80
粘着剤アクリル系
使用環境屋内使用
用紙サイズA4