カテゴリ

  • 測定用品(146)
    • 直尺・曲尺・定規(7)
    • ゲージ(6)
  • 事務用品(303)
    • 直線定規(4)
  • 作業工具(4,224)
  • 安全保護具(2,363)
  • 物流用品(1,094)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(635)
  • 厨房用品(453)
  • 機構部品(443)
  • 自動車用オイル・ケミカル(420)
  • 建築金物(415)
  • 配管・水廻り設備部材(410)
  • 制御機器(343)
  • 科学研究・開発用品(320)
  • 保管用品(316)
  • 電気材料(281)
  • 卓上消耗品(261)
  • 建材・エクステリア(225)
  • 店舗什器・備品(203)
  • 医療(166)
  • 介護用品(162)
  • 自動車純正部品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 農業機械(123)
  • 空調・電設資材(116)
  • 梱包用品(113)
  • 照明(113)
  • 安全標識(112)
  • 食品・飲料(91)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 溶接用品(79)
  • 農具(77)
  • 防災用品(75)
  • メカニカル部品(66)
  • 鈑金・塗装(66)
  • 手袋(61)
  • 日用品(60)
  • 農業・園芸資材(58)
  • オフィス家具(57)
  • 縫製用品(52)
  • 洗車・清掃(50)
  • バイク部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業服(42)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 自転車部品(38)
  • 救急・衛生(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 整備工具・収納(34)
  • 防犯用品(33)
  • 切削工具(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 清掃用品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 空圧工具(25)
  • バイク純正部品(22)
  • 住設機器(20)
  • 電動工具(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 家電(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • テープ(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全用品(10)
  • マスク(10)
  • トラック純正部品(8)
  • 塗料(7)
  • 理美容(7)
  • カー用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サシ」の検索結果

13,860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルポンプ ヤマダコーポレーションオイルポンプヤマダコーポレーション
449税込494
1個
6日以内出荷
OS-1000用部品
用途ワンガタパッキン危険物の類別非危険物
オイルポンプ ヤマダコーポレーションオイルポンプヤマダコーポレーション
249税込274
1個
6日以内出荷
OS-600用部品
用途イタパッキン危険物の類別非危険物
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌日出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
露出E付抜止コンセント 神保電器露出E付抜止コンセント神保電器
839税込923
1個
翌日出荷
ピュアホワイト関連資料(0.07MB)
防雨抜止接地コンセント 神保電器防雨抜止接地コンセント神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
関連資料(0.15MB)
防雨形抜止接地Wコンセント 神保電器防雨形抜止接地Wコンセント神保電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15関連資料(0.2MB)
防雨入線抜止接地コンセント 神保電器防雨入線抜止接地コンセント神保電器
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
関連資料(0.17MB)
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
459税込505
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】8
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
769税込846
1個
翌日出荷
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
389税込428
1個
翌日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
649税込714
1個
翌日出荷
各種産業用設備機器に対応させていただきます。ご相談ください。【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。
仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE厚さ(mm)26全長(mm)94全幅(mm)34定格電圧(V)125定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2関連資料(0.07MB)
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
669税込736
1個
翌日出荷
仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込抜止シングルコンセント 神保電器埋込抜止シングルコンセント神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトグリーン全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
749税込824
1個
翌日出荷
ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
389税込428
1個
翌日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)562
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)458
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード×4、リーマーブレード、プラスブレード、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)400
ネジザウルスGTドライヴ01 エンジニアネジザウルスGTドライヴ01エンジニア
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
10,180税込11,198
1台
6日以内出荷
出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
9,800税込10,780
1台
6日以内出荷
出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
9,490税込10,439
1台
6日以内出荷
出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
5,790税込6,369
1台
6日以内出荷
出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ) アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)アルフィン(旧:共和)
5,170税込5,687
1台
6日以内出荷
出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100
Vカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ホワイト ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ホワイトナカバヤシ
649税込714
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ベージュ ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ベージュナカバヤシ
649税込714
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ブルー ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ブルーナカバヤシ
649税込714
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ブラック ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ブラックナカバヤシ
649税込714
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ピンク ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 六ツ切/ピンクナカバヤシ
649税込714
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ホワイト ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ホワイトナカバヤシ
969税込1,066
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラック ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラックナカバヤシ
969税込1,066
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラウン ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラウンナカバヤシ
969税込1,066
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ピンク ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ピンクナカバヤシ
969税込1,066
1枚
5日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。<ご使用上の注意>透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。
用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用
フライプレート MASTERTOOLフライプレートMASTERTOOL
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。フロートプレートとフライプレートを組み合わせる事で腰道具をより浮かせる事が出来る。ハンギングプラケットがズボンに擦れることがなくなるので、汗の群れを軽減しズボンのスレも軽減。工具の抜き差しがよりやりやすくなる。
用途フロートプレートに装着してハンギングプラケットを浮かせることができる。セット内容本体・スプリングワッシャ×2・ねじ×2材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)45×10×25ブラック質量(g)12タイプフライプレートシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】MFL-S・MFL-M・MFL-L・MFL-LL・MFL-S-RE・MFL-M-RE・MFL-L-RE・MFL-OB
VA線ストリッパ専用ホルダ MASTERTOOLVA線ストリッパ専用ホルダMASTERTOOL
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。計算しつくされてたグリップの出しシロで、VA線ストリッパが最高に使いやすくなるホルダ。外側のホルダは取外し可能なので、ストリップ後の外皮を入れておき、作業後にホルダの中身だけを捨てることが出来る。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。
用途VA線ストリッパ専用ホルダ。仕様落下防止ホックテープ・脱着可能・アタッチメント標準装備寸法(mm)160×110×125ブラック、タグ:ブラック/ゴールド質量(g)142タイプVA線ストリッパ専用ホルダシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ハンギングブラケット MASTERTOOLハンギングブラケットMASTERTOOL
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。
用途工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO
オフセットビットホルダ  コンベックスホルダ対応 MASTERTOOLオフセットビットホルダ コンベックスホルダ対応MASTERTOOL
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)76×36×80ブラック質量(g)58タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800
フロートプレート MASTERTOOLフロートプレートMASTERTOOL
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
フロートプレート オフセットビットホルダ MASTERTOOLフロートプレート オフセットビットホルダMASTERTOOL
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができ、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)84×26×80ブラック質量(g)72タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)、ビットホルダー:穴径5mmベルト通し幅(mm)52
...