収納簡単、移動楽々。ワンタッチで簡単セッティング。
材質ポール:グラスファイバー、ジョイント:ポリプロピレン・スチール、ネット:ポリエステル
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約122×91×91
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
材質本体生地・収納バッグ:ポリエステル、ネット:ポリエステル、ワイヤー:鉄、ポール:Φ7mm、グラスファイバー、ペグ:鉄
寸法(mm)(約)幅1200×奥行860×高さ860
質量(kg)約1
サイズM
収納時寸法(mm)(約)外径440
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
2台1組。広げるだけのカンタン設置。収納も折りたたむだけです。
用途グラスファイバー製で軽量・丈夫な簡単ゴール
付属品固定用杭8本、専用ナイロンケース付
材質グラスファイバー
質量(kg)3.5/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×120
アズワン品番64-9507-99
1組
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
Φ4mmで丈夫
仕様ブレード無結節
種別六角目
材質HTPP(高強度ポリプロピレン)
色白
寸法(Φmm)4
奥行(m)上:1.35/下:2.45
幅(m)7.44
高さ(m)2.56
2台1組。広げるだけのカンタン設置。収納も折りたたむだけです。
用途グラスファイバー製で軽量・丈夫な簡単ゴール
付属品固定用杭8本、専用ナイロンケース付
材質グラスファイバー
質量(kg)2.5/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123×99×99
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
目指せオリンピック選手!体験型スポーツイベントキット。
大人からチビッ子まで楽しめるから、ファミリー向けイベントやレクリエーションにおすすめ!ワイワイ盛り上がること間違いなし!
2枚抜きも狙えちゃう本格派仕様!ボールも3個ついているので、スムーズなイベント運営が出来ます。工具不要で組立てられます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×730×710
材質パイプ: ABS樹脂 ジョイント: ABS樹脂 ターゲット: EVA樹脂 ネット: ポリエチレン
直径(Φmm)約120(ボール)
セット内容本体・ボール3個・空気入れ・ターゲット的9枚
1セット
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ネット・杭付き
仕様粉体塗装
付属品ネット付(B-3488N:ポリエチレン440T/36本、11cm目)、転倒防止用杭2本付
材質アルミ(直径45×肉厚2mm)
質量(kg)8
寸法(cm)高さ150×幅200×奥行100
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ24
スチール製、簡単組立のミニサッカーゴール
材質主材:スチールパイプ(直径25.4mm)
質量(kg)10/組
寸法(cm)高さ122×幅180×奥行80
入数2台1組
1組
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
折りたたみ式のアルミサッカーゴール
仕様2台1組、折りたたみ式、杭別売、ネット付(ポリエチレン440T/36本、11cm目)
材質アルミ(直径40×肉厚2mm)、アルマイト仕上
質量(kg)13/組
寸法(cm)高さ120×幅180×奥行×120
1組
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
遊びながら、キックの精度を身につけよう。スコアプレートを取り外して、トレーニングすることもできる。
付属品ターゲット9枚・ボール3球・ポンプ1個
材質パイプ・ジョイント:ABS樹脂、ターゲット:EVA樹脂、ネット:ポリエチレン
質量(kg)約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約122×73×71
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
折りたたみ式のアルミサッカーゴール
仕様2台1組、折りたたみ式、杭別売、ネット付(ポリエチレン440T/36本、11cm目)
材質アルミ(直径40×肉厚2mm)、アルマイト仕上
質量(kg)10/組
寸法(cm)高さ80×幅120×奥行×80
1組
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)
レンチ24
サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
適合レンチ六角24mm
サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)
質量(kg)1.1
質量(g)1100
タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ)
固定方法角100mm以下
強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)
スクリューΦ40
レンチ24
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ標準・普及
規格440T/90本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)3.2
目合い37.5mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。
用途サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。
組み立て式のゴールです。
室内でも安全なゴムのボール付!
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容バスケットゴール×1、パイプ×7、ジョイントパーツ×6、サッカーボール×1、バスケットボール×1、ネット×2、空気入れ×1
材質pp
寸法(Φmm)サッカーボール:100、バスケットボール:90
寸法(横×奥行×高さ)(mm)組み立て時本体:640×350×985
1個
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
折りたたみ式のアルミサッカーゴールハードル専用の運搬車
仕様キャスター15cm(2個ストッパー付)小学校用から一般用まで約20台収納可能
材質スチール
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×78×110(取手)
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
組立不要、ワンタッチタイプ。専用ナイロンケース付。2台1組。固定用杭8本付。
付属品固定用杭8本、専用ナイロンケース
材質主材:グラスファイバー、ケース:ナイロン
質量(kg)約3.0/組
色ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)180×120×99
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。
この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。
充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。
蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。
さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ
付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)260
消費電力(W)最大9
電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6
定格出力5V800mA
機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)
入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)
充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)
スピーカー4Ω3W
受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)
出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
転がらない、弾まないから蹴りやすく、受け取りやすい。
やわらかいから蹴っても痛くないし、踏んで乗ってしまっても大丈夫。
フロアの上をパックがスピードをもって滑る感じは、ボールが苦手な子ども達にもサッカーごっこ、ホッケーごっこが楽しめます。
ゴールを使ってサッカーごっこやパックを蹴って目的の場所に誰が一番近づけることができるか、など自由にルールを決めて楽しく遊ぶことができます。
材質外被:ナイロン、芯材:合成スポンジ、ウレタン
ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。
ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。
このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。
質量(g)27
電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給
使用工具ドライバー(プラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56
消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
ピンボール式のゲーム「ピンボールサッカーゲーム」です!(ボール3個付き)レバーを引きフリッパーでボールを飛ばし相手のゴールを狙います!
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード