23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル 対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62 RoHS指令(10物質対応)対応 剤形粉剤
1本(600g)
539 税込593
当日出荷

害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺。濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤。コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的。片手でワンタッチ簡単取付け。紙製なので廃棄処分が簡単
用途施設園芸作物の害虫発生予察に。施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に 付属品吊り下げ用ビニタイ20本入り トラスコ品番521-2401 材質基材:紙、粘着剤:ホットメルト粘着 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプホットメルト系
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に 厚さ(mm)0.7 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。 パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質柄/PP、ブラシ/PP、PE 除電性能×
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水カゴいらずでお掃除らくらくリングはカットしてサイズ調整ができます2重底で生ごみを逃さずキャッチ伸縮ネットでとりつけ簡単サッと水切れし、ゴミ受け器具にヌメリが付きにくく清潔です専用袋は燃やしても有毒ガスは発生しません
用途排水カゴの口径12.6~15cmの排水口に使用できます 付属品専用袋5枚 材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン 外形寸法(cm)リング:約直径15、専用袋:約タテ15×ヨコ14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229 税込252
当日出荷

細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1360種類の商品があります)

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)13.1 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360 有効面積(m2)200~300 入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所屋外軒下用 使用ランプFL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)4000 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)8.9 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260 有効面積(m2)30~50 入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260 有効面積(m2)60~100 入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

ヨコズナクリエーショントロピックキッチンマット 床暖房対応
エコ商品
しっとりやわやかで心地よい肌さわり。掃除機もサッとかけれるキッチンマット。。
材質表地:ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パネル固定金具:SPCC t1.4 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーローグリーンマルチグルーミングキット
エコ商品
4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。
付属品ミニシェーバー、眉トリマー、ミニトリマー(コーム付き)、ノーズトリマー、眉高さ調節用コーム×2、眉トリマー用キャップ、収納ポーチ、掃除用ブラシ 質量(g)約30(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×20×160(キャップ含む) 電源(DC-V)1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,390 税込2,629
4日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)11.5 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260 有効面積(m2)100~200 入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

アサヒペンリビングクリーナーカベ紙用
エコ商品
フッ素コートが汚れからガードし拭き取り後はサラサラ!。室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。照明器具・アルミサッシ・洗面台などにも!
用途ビニールカベ紙・照明器具・アルミサッシ・ドア・スイッチまわり・洗面台に。 成分界面活性剤(1.7% アルキルグルコシド)、洗浄補助剤 内容量(g)500 液性弱アルカリ性 使用量1m2当たり/13回スプレー(10ml相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷


前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大塚刷毛製造『ハツリ小僧』エアーチッパー
エコ商品
ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個 質量(g)800 タイプエアー式コーキングチッパーセット 長さ(m)177 打撃数(min-1[回/分])5500 空気消費量(L/min)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷