50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】サティスGタイプリトイレ(排水芯225~410mm) INAX(LIXIL) カスタマイズ可
優美なフォルム、洗練された機能や座り心地がトイレにゆとりの時間を提供します。より深い「時間」が生まれる、サティスGタイプ。
ホワイト 関連資料機能説明(1.68MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
340,290 税込374,319
6日以内出荷

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 排水方式床排水(排水芯200mm) 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)45 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



適合シヤワートイレ4820タイプ、アステオDT300タイプ 、サテイスDV200タイプ、サテイスDV300タイプ、サテイスDV400Aタイプ
1個
599 税込659
当日出荷

壁リモコン
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-315・DT-355・DT-385
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-318・DT-358・DT-388
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本(280mL×1本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 排水方式床上排水タイプ(高さ120mm) 対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷




・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。 材質ステンレス、底部:鋼板(塗装) 寸法(mm)300×185×640 質量(kg)7.8 取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷

適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ ホワイト
1個
829 税込912
当日出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁リモコン(電動開閉付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-316・DT-356・DT-386
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

壁リモコン(乾燥なし、手動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ・DV-314G
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合サティスDV300タイプ ・サティスアステオDT300タイプ・DV-317G・DV-317A・DT-357A・DT-387A
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷