20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ 基材コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1770枚×10巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 色(柄)白無地 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン
1箱(1770枚×10巻)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(6巻)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種バーラベシリーズ シール強粘着 基材感熱紙 色(柄)白無地 紙種一般紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800枚×50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SATO(サトー)スキャントロRラベル 白無地
エコ商品
様々な業種で使用実績のあるラベルです。 リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
適合機種スキャントロニクスシリーズ 基材コート紙(リボン転写) 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4600枚×6巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インク不要で使える感熱シールです。
対応機種バーラベFI/Ki/Ke/H200/M3200 シール幅(mm)32 ラベル枚数(1巻当り)800片 アズワン品番61-7255-26
1セット(50巻)
45,100 税込49,610
8日以内出荷

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。アイマーク印刷付き。
用途様々な業種でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプサーマル紙(強粘)
1箱(315枚×100巻)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(1000枚×10巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×100巻)
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SATO(サトー)プチラパンラベル ノンセパ
エコ商品
巻き枚数が多く、台紙ゴミが出ない、現場作業に適しています。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種プチラパン(Petit lapin) PT/PWシリーズ 白無地 タイプノンセパ 基材感熱紙(ノンセパサーマル紙) 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(480枚×100巻)ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。 質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず) 規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応 対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012 消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず) 入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ) 機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他 インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC 印字方式感熱/熱転写方式兼用 解像度305dpi(12dot/mm) 印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒 フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked LEDSTATUS(赤/青) LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色 用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C 対象機種スキャントロニクスシリーズ 種類セミレジン 1巻長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300m×3巻)
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。 適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間 付属品バッテリー 適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm) 質量(g)約444 規格VCCI Class B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128 用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB 解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi) バッテリー電圧(V)7.2 印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒) 保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35 フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種 バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと) 用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm バッテリー容量(mAh)1950 印刷方式感熱方式 適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008 有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55 バッファ仕様受信:2.95MB 合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠弱粘タイプラベル
種別共通-4 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ弱粘着タイプ 色(柄)赤枠
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル
種別共通-1 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-5 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)賞味期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の黄ベタ 強粘タイプラベル
種別共通-2 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)黄ベタ
1パック(1000枚×10巻)
3,098 税込3,408
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地弱粘タイプラベル
種別共通-1 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ弱粘着タイプ 色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷