材質ステンレス製
材質硬質ビニール
寸法T(mm)2.0
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
寸法d(Φmm)5.5
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
アズワン品番65-2262-40
1袋(10個)
¥395
税込¥435
当日出荷
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ケーブルを支持する際のタッピングビスを付属させているので、屋内・外どちらでも使えます。
色グレー
寸法A(mm)10
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1袋(10個)
¥780
税込¥858
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
3日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
主な適合純正品番81345-MKC-A01
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
主な適合純正品番81346-MKC-A01
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ