21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
1セット(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 材質ステンレス 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき 付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30 寸法t1(mm)(サドル部)1.6 仕様付属アンカー/M5
1箱(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本) 材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
1箱(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
36 税込40
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ 付属品取付ビス(M4)・AYプラグ(M5) 穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
1箱(10個)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1セット(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製 付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS) 穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
1箱(10個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)