商品豆知識
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
材質PP
取付穴径(Φmm)5.5
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様
材質鉄
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
穴径(Φmm)7
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
用途鋼管用
種類丸サドル
穴径(Φmm)ねじ:5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル
材質/仕上鉄/ユニクロ
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
ピッチ(mm)46
寸法P(mm)46
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ