既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
材質鋳鉄
形状枝管取り出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途湿式配管
材質(カバー)S25C
材質(ボディ)FCD-S
最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)
仕様マジックジョイント
形状その他
材質(キャップ)S25C
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)S25C
接続形状ねじ込み形
材質(ロックリング)304SS
材質(クランプ)FCD-S
関連キーワード